Graco Xhd417 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.017 İnç | 21yt04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD417 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.017 İnç | AB6MJJ 21YT04

GRACO XHD417 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.017 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6MJJ Modeli: XHD417Çapraz Referans: 21YT04
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
€112.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu8 "10 için"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.017 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8424909500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286617 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu .017 | AB4ZFQ 20L039 286617Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.75
GRACO LTX517 Havasız Uç Boyutu 0.017 İnç Desen 10-12 İnç | AC3UBM 2WCX2 LTX517Mavi4050 psi10 ila 12 "€61.31
GRACO XWD517 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.017 İnç | AG9RRP 21YR53 XWD517Siyah2000 PSI10 "€69.94
GRACO XHD217 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.017 İnç | AG9RTE 21YT02 XHD217Gri7250 psi4 "6 için"€112.43
GRACO XHD317 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.017 İnç | AG9RTF 21YT03 XHD317Gri7250 psi6 "8 için"€112.43
GRACO XHD517 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.017 İnç | AG9RUL 21YT64 XHD517Gri7250 psi10 "12 için"€109.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD417 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.017 İnç
€112.43 / Adet