Graco Xhd413 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.013 İnç | 21yıl95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD413 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.013 İnç | AG9RTB 21YR95

GRACO XHD413 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.013 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RTB Modeli: XHD413Çapraz Referans: 21YR95
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
€115.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu8 "10 için"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.013 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286613 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu .013 | AB4ZFN 20L037 286613Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.75
GRACO XHD213 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.013 İnç | AB6MJD 21YR93 XHD213Gri7250 psi4 "6 için"€109.95
GRACO XHD313 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.013 İnç | AB6MJE 21YR94 XHD313Gri7250 psi6 "8 için"€109.95
GRACO XHD513 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu 0.013 İnç | AB6MJF 21YR96 XHD513Gri7250 psi10 "12 için"€115.92
GRACO LTX413 Havasız Uç Boyutu 0.013 İnç Desen 8-10 İnç | AC3UBJ 2WCW8 LTX413Mavi4050 psi8 ila 10 "€60.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD413 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.013 İnç
€115.92 / Adet