Graco Xhd421 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | 21yt09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD421 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | AG9RTJ 21YT09

GRACO XHD421 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.021 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9RTJ Modeli: XHD421Çapraz Referans: 21YT09
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
€113.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu8 "10 için"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.021 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286621 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu .021 | AB4ZFT 20L041 286621Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.75
GRACO XHD321 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | AB6MJL 21YT08 XHD321Gri7250 psi6 "8 için"€112.43
GRACO XHD521 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | AB6MJM 21YT10 XHD521Gri7250 psi10 "12 için"€109.95
GRACO LL5321 Püskürtme Ucu Ağır Film | AC3UBE 2WCW2 LL5321Sarı4050 psi4"€64.40
GRACO LTX521 Havasız Uç Boyutu 0.021 İnç Desen 10-12 İnç | AC3UBN 2WCX3 LTX521Mavi4050 psi10 ila 12 "€60.49
GRACO XHD221 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | AG9RTH 21YT07 XHD221Gri7250 psi4 "6 için"€112.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD421 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.021 İnç
€113.78 / Adet