Graco Xhd521 | Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | 21yt10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRACO XHD521 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | AB6MJM 21YT10

GRACO XHD521 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.021 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6MJM Modeli: XHD521Çapraz Referans: 21YT10
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
€109.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
RenkGri
Maks. Çalışma basıncı7250 psi
Desen Boyutu10 "12 için"
Konu Boyutu7 / 8 "
Ipucu boyutu0.021 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8424909500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. Çalışma basıncıDesen BoyutuÜcret
GRACO 286621 Havasız Püskürtme Tabancası Meme Ucu Boyutu .021 | AB4ZFT 20L041 286621Siyah4050 psi12 ila 14 "€57.75
GRACO XHD321 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | AB6MJL 21YT08 XHD321Gri7250 psi6 "8 için"€112.43
GRACO LL5321 Püskürtme Ucu Ağır Film | AC3UBE 2WCW2 LL5321Sarı4050 psi4"€64.40
GRACO LTX521 Havasız Uç Boyutu 0.021 İnç Desen 10-12 İnç | AC3UBN 2WCX3 LTX521Mavi4050 psi10 ila 12 "€60.49
GRACO XHD221 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | AG9RTH 21YT07 XHD221Gri7250 psi4 "6 için"€112.43
GRACO XHD421 Havasız Püskürtme Tabancası Uç Ucu Boyutu 0.021 İnç | AG9RTJ 21YT09 XHD421Gri7250 psi8 "10 için"€113.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRACO XHD521 Havasız Püskürtme Tabancası Ucu Ucu Boyutu 0.021 İnç
€109.95 / Adet