GRAINGER 22JM80 Kesme Tahtası 96 İnç Uzunluk 48 İnç Genişlik 1/2 İnç Kalınlık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesme tahtası |
Renk | Beyaz kapalı |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | 1.3 lb |
uzunluk | 48 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | HDPE |
Malzeme Türü | Korozyona dayanıklı |
Maks. Sıcaklık. | 180 |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -100 Derece ila 180 Derece F |
Gerilme direnci | 4000 psi |
Kalınlık | 0.5 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 10% |
Genişlik Toleransı | +/- 0.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.89 |
Gemi genişliği (cm) | 129.79 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | uzunluk | Malzeme Türü | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
22JM63 | Sarı | 12 " | Standart sınıf | 24 " | €44.31 | |
22JM64 | Sarı | 12 " | Standart sınıf | 48 " | €88.69 | |
22JM65 | Sarı | 24 " | Standart sınıf | 24 " | €82.73 | |
22JM66 | Sarı | 24 " | Standart sınıf | 48 " | €177.36 | |
22JM67 | Sarı | 48 " | Korozyona dayanıklı | 48 " | €330.89 | |
22JM68 | Sarı | 48 " | Korozyona dayanıklı | - | €698.51 | TEKLİF TALEBİ
|
22JM69 | Mavi | 12 " | Standart sınıf | 24 " | €37.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00