35hv59 | Magnetic Mount Hook 10 Lb. 1-49/64 Inch Height | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 35HV59 Manyetik Montaj Kancası 10 lb. 1-49 / 64 İnç Yükseklik | AH4RAJ

GRAINGER 35HV59 Magnetic Mount Hook 10 lb. 1-49/64 Inch Height

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4RAJ Modeli: 35HV59
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
€12.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Montaj Kancası
Taban Genişliği3.125 "
RenkBej
derinlik1.75 "
BitişCilalı
Kanca Yüksekliği1-3 / 4 "
MalzemeAlüminyum
Projeksiyon3.125 "
Çalışma yükü sınırı10 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)8.38
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Sayısı: 1
  • Sabitleme Yöntemi: Manyetik
  • Kanca Başına Puan: 1

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÜcret
GRAINGER 35HV60 Manyetik Montaj Kancası 10 lb. 7-5 / 8 İnç Uzunluk | AH4RAK 35HV602.5 "€15.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 35HV59 Magnetic Mount Hook 10 lb. 1-49/64 Inch Height
€12.35 / Adet