7686 | Pc Güç Kablosu İç Mekan 15 Feet 15a 125v | 20px11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 7686 PC Güç Kablosu İç Mekan 15 fit 15A 125V | AF6YMP 20PX11

GRAINGER 7686 PC Güç Kablosu İç Mekan 15 fit 15A 125V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YMP Model: 7686Çapraz Referans: 20PX11
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
€18.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+PC Güç Kablosu
Bağlayıcı SonuIEC C13
Kordon uzunluğu15ft.
Ölçer / İletken14/3
Ceket rengiSiyah
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper15
NEC Kordon TanımlamasıIEC C13
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
Shapeyuvarlak
Gerilim125

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8544429000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: 90 Degrees PC Connector

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuÖlçer / İletkenMaks. Alan sayısı AmperÜcret
GRAINGER 7675 PC Güç Kablosu İç Mekan 3 ayak 10A 125V | AF6YMD 20PW99 76753ft.18/310€1.67
GRAINGER 7676 PC Güç Kablosu İç Mekan 6 fit 10A 125V | AF6YME 20PX01 76766ft.18/310€5.07
GRAINGER 7677 PC Güç Kablosu İç Mekan 10 fit 10A 125V | AF6YMF 20PX02 767710ft.18/310€3.18
GRAINGER 7679 PC Güç Kablosu İç Mekan 3 fit 13A 125V | AF6YMG 20PX04 76793ft.16/313€7.10
GRAINGER 7680 PC Güç Kablosu İç Mekan 6 ayak 13A 125V | AF6YMH 20PX05 76806ft.16/313€9.00
GRAINGER 7681 PC Güç Kablosu İç Mekan 10 fit 13A 125V | AF6YMJ 20PX06 768110ft.16/313€9.04
GRAINGER 7682 PC Güç Kablosu İç Mekan 15 fit 13A 125V | AF6YMK 20PX07 768215ft.16/313€7.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 7686 PC Güç Kablosu İç Mekan 15 fit 15A 125V
€18.03 / Adet