Ath1232 | Yürüyüş Rampası 800 Lb 1 Feet Uzunluk X 32 İnç Yükseklik | 32kk54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER ATH1232 Yürüme Rampası 800 Lb 1 Ayak Uzunluk x 32 İnç Yükseklik | AG2VYU 32KK54

GRAINGER ATH1232 Yürüme Rampası 800 Lb 1 Feet Uzunluk x 32 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VYU Modeli: ATH1232Çapraz Referans: 32KK54
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
€104.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yürüme Rampası
GüverteKaymaz
Bitiş StiliApron Sonu
Yükleme kapasitesi800 lb
MalzemeAlüminyum
Net ağırlık6 lb
Uzunluk1ft.
toplam Genişlik32 "
Servis Yükseklik Aralığı1 ila 2 "
Yan Ray Yüksekliği1-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)83.82
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7610900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükleme kapasitesiNet ağırlıkUzunluktoplam GenişlikServis Yükseklik AralığıÜcret
GRAINGER ATH3636 Yürüme Rampası 800 Lb 3 Ayak Uzunluk x 36 İnç Yükseklik | AG2VPL 32KK59 ATH3636800 lb21 lb3ft.36 "3 1/2 - 5 "€372.30
GRAINGER ATH4832 Yürüme Rampası 800 Lb 4 Ayak Uzunluk x 32 İnç Yükseklik | AG2VPM 32KK60 ATH4832800 lb26 lb4ft.32 "4 ila 6 "€391.13
GRAINGER ATH4836 Yürüme Rampası 800 Lb 4 Ayak Uzunluk x 36 İnç Yükseklik | AG2VPN 32KK61 ATH4836800 lb28 lb4ft.36 "4 ila 6 "€442.48
GRAINGER SL330 Yürüme Rampası 800 Lb 3 Ayak Uzunluk x 30 İnç Yükseklik | AG2VPP 32KK62 SL330800 lb15 lb3ft.30 "2 ila 9 "€271.83
GRAINGER SFW230 Yürüme Rampası 800 Lb 2 Ayak Uzunluk x 30 İnç Yükseklik | AG2VXX 32KK34 SFW230800 lb10 lb2ft.30 "2 ila 6 "€209.86
GRAINGER SFW330 Yürüme Rampası 800 Lb 3 Ayak Uzunluk x 30 İnç Yükseklik | AG2VXY 32KK35 SFW330800 lb15 lb3ft.30 "2 ila 9 "€224.52
GRAINGER SFW430 Yürüme Rampası 800 Lb 4 Ayak Uzunluk x 30 İnç Yükseklik | AG2VXZ 32KK36 SFW430800 lb20 lb4ft.30 "2 ila 12 "€330.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER ATH1232 Yürüme Rampası 800 Lb 1 Feet Uzunluk x 32 İnç Yükseklik
€104.58 / Adet