Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER FHS101660-025P Soket Düz Başlı Vida, M16-2 Diş Boyutu, 60 mm Uzunluk, Düz, Siyah Oksit, Çelik | CQ4UZQ 4YA18

GRAINGER FHS101660-025P Soket Düz Başlı Vida, M16-2 Diş Boyutu, 60 mm Uzunluk, Düz, Siyah Oksit, Çelik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CQ4UZQ Modeli: FHS101660-025PÇapraz Referans: 4YA18

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€92.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Başlı Vida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER FHS101660-025P Soket Düz Başlı Vida, M16-2 Diş Boyutu, 60 mm Uzunluk, Düz, Siyah Oksit, Çelik
€92.18 / paket