M07090.050.0030 | Soket Başlı Kapak Vidası Düşük Çelik M5 X 0.80, 30mm Uzunluk, 100pk | 38cy85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07090.050.0030 Socket Head Cap Screw Low Steel M5 x 0.80, 30mm Length, 100PK | AH7TXG 38CY85

GRAINGER M07090.050.0030 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M5 x 0.80, 30mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7TXG Model: M07090.050.0030Çapraz Referans: 38CY85
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
€22.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği3.5mm
kafa TipiDüşük
uzunluk30 "
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07090.050.0030 Soket Başlı Vida Düşük Çelik M5 x 0.80, 30mm Uzunluk, 100PK
€22.21 / paket