Grainger M07141.100.0035 | 38cz90 Soket Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07141.100.0035 Soket Başlı Kapak Vidası Düğme Flanşlı Çelik M10 x 1.50, 35mm Uzunluk, 50PK | AH7UBT 38CZ90

GRAINGER M07141.100.0035 Soket Başlı Vida Düğme Flanşlı Çelik M10 x 1.50, 35mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UBT Model: M07141.100.0035Çapraz Referans: 38CZ90 / 164K43
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
€30.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.17.5mm
Baş yüksekliği5.5mm
kafa TipiDüğme Flanşlı
uzunluk35mm
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürün Detayı:

  • Havalandırmalı Delik Boyutu: Havalandırılmamış

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07141.100.0035 Soket Başlı Vida Düğme Flanşlı Çelik M10 x 1.50, 35mm Uzunluk, 50PK
€30.91 / paket