M07840.060.0050 | Set Screw Stel M6 X 1.00mm Cup 50mm, 100pk | 31kk26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07840.060.0050 Set Screw Stel M6 X 1.00Mm Cup 50Mm, 100PK | AG2KUZ 31KK26

GRAINGER M07840.060.0050 Set Screw Stel M6 X 1.00Mm Cup 50Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KUZ Model: M07840.060.0050Çapraz Referans: 31KK26 / 159X05
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
€72.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Ondalık Eşdeğeri0.125 "
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk50mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM6 x 1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07840.060.0050 Set Screw Stel M6 X 1.00Mm Cup 50Mm, 100PK
€72.46 / paket