M21520.200.0050 | Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M20 X 2.5 X 80, 25pk | 38dl67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M21520.200.0050 Çift Dişli Saplama Grade 8.8 M20 X 2.5 X 80, 25PK | AH7VXV 38DL67

GRAINGER M21520.200.0050 Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M20 X 2.5 X 80, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7VXV Model: M21520.200.0050Çapraz Referans: 38DL67
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
€167.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Uçlu Dişli Saplama
BitişSade
sınıf8.8
uzunluk50ft.
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci500 N/mm-sq.
Uzunluk75mm
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Diş Uzunluğu (A)25mm
Diş Uzunluğu (B)46mm
Diş Uzunluğu Tipieşitsiz
Konu BoyutuM20 x 2.5
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.99
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M21520.200.0050 Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M20 X 2.5 X 80, 25PK
€167.66 / paket