Grainger M55050.100.0055 | 38ea85 Soket Başlı Kapak Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M55050.100.0055 Socket Head Cap Screw A4 Stainless Steel M10 x 1.50, 55mm Length, 25PK | AH7XXV 38EA85

GRAINGER M55050.100.0055 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M10 x 1.50, 55mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XXV Model: M55050.100.0055Çapraz Referans: 38EA85 / 164T31
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
€51.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA4
Baş Dia.16mm
Baş yüksekliği10mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk55mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M55050.100.0055 Soket Başlı Vida A4 Paslanmaz Çelik M10 x 1.50, 55mm Uzunluk, 25PK
€51.25 / paket