Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER N04160.037.0450 Hex Head Cap Screw 3/8-24X4-1/2 8 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8VFT 38ZY32

GRAINGER N04160.037.0450 Altıgen Başlı Vida 3/8-24X4-1/2 8 Çelik Derece 8 Düz, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8VFT Model: N04160.037.0450Çapraz Referans: 38ZY32
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
€22.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-24
BitişSade
sınıfSınıf 8
Baş yüksekliği15 / 64 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği9 / 16 "
uzunluk4.5 "
Min. Diş Uzunluğu1"
Prova Yükü120,000 psi
Rockwell SertliğiC33 ila C39
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci150,000 psi
Konu YönüSağ el
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER N04160.037.0450 Altıgen Başlı Vida 3/8-24X4-1/2 8 Çelik Derece 8 Düz, 10PK
€22.84 / paket