U01080.087.0400 | Lokma Seti Vida Başlığı 7/8-9 X 4, 5pk | 31kj69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U01080.087.0400 Lokma Seti Vidalı Kapak 7/8-9 X 4, 5PK | AG2KTW 31KJ69

GRAINGER U01080.087.0400 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/8-9 X 4, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KTW Model: U01080.087.0400Çapraz Referans: 31KJ69 / 159W48
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
€72.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
sürücü TipiKare kafa
BitişSade
Baş yüksekliği0.635 ila 0.678 "
Kafa Genişliği0.852 ila 0.875 "
MalzemeÇelik
Uzunluk4"
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu7 / 8-9

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.39
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U01080.087.0400 Lokma Takımı Vidalı Tas 7/8-9 X 4, 5PK
€72.31 / paket