Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07860.043.0050 Set Screw Zinc Plated 14 Flat 1/2 Inch, 50PK | AG2KEG 31KE72

GRAINGER U07860.043.0050 Ayar Vidası Çinko Kaplama 14 Düz 1/2 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KEG Model: U07860.043.0050Çapraz Referans: 31KE72
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
€971.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.219 "
Sürücü Boyutu7 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk1 / 2 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu7 / 16-14

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07860.043.0050 Ayar Vidası Çinko Kaplama 14 Düz 1/2 İnç, 50PK
€971.87 / paket