U08320.025.0500 | Taşıma Cıvatası 1/4-20 X 5 İnç Uzunluk, 50pk | 31ja44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08320.025.0500 Carriage Bolt 1/4-20 X 5 Inch Length, 50PK | AG2FHQ 31JA44

GRAINGER U08320.025.0500 Taşıma Cıvatası 1/4-20 X 5 İnç Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FHQ Model: U08320.025.0500Çapraz Referans: 31JA44
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
€45.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş Dia.0.563 ila 0.594 "
Baş yüksekliği0.125 ila 0.145 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5"
MalzemeÇelik
Kare Yükseklik0.125 ila 0.156 "
Kare Genişliği0.245 ila 0.26 "
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08320.025.0500 Taşıma Cıvatası 1/4-20 X 5 İnç Uzunluk, 50PK
€45.19 / paket