U09100.037.0250 | Kovanlı Ankraj Altıgen Karbon Çelik 3/8 İnç 2-1/2 İnç, 25pk | 31kl61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U09100.037.0250 Kovanlı Ankraj Altıgen Karbon Çelik 3/8 İnç 2-1/2 İnç, 25PK | AG2KXD 31KL61

GRAINGER U09100.037.0250 Kovan Çapası Altıgen Karbon Çelik 3/8 İnç 2-1/2 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KXD Model: U09100.037.0250Çapraz Referans: 31KL61
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
€14.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu2.5 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme1.5 "
Konu Boyutu5 / 16 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2706

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U09100.037.0250 Kovan Çapası Altıgen Karbon Çelik 3/8 İnç 2-1/2 İnç, 25PK
€14.70 / paket