U09100.062.0225 | Kovanlı Ankraj Altıgen Karbon Çelik 5/8 İnç 2-1/4 İnç, 5pk | 31kl69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U09100.062.0225 Kovanlı Ankraj Altıgen Karbon Çelik 5/8 İnç 2-1/4 İnç, 5PK | AG2KXM 31KL69

GRAINGER U09100.062.0225 Kovan Çapası Altıgen Karbon Çelik 5/8 İnç 2-1/4 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KXM Model: U09100.062.0225Çapraz Referans: 31KL69
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
€13.52 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu2.25 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme2"
Konu Boyutu1 / 2 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim6380

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U09100.062.0225 Kovan Çapası Altıgen Karbon Çelik 5/8 İnç 2-1/4 İnç, 5PK
€13.52 / paket