U17567.031.0125 | U-cıvata 5/16-18 X 1-3/4 X 2-11/16 | 31km05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17567.031.0125 U-cıvata 5 / 16-18 x 1-3 / 4 x 2-11 / 16 | AG2KYK 31KM05

GRAINGER U17567.031.0125 U cıvata 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KYK Model: U17567.031.0125Çapraz Referans: 31KM05
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
€6.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSade
Boru Boyutu İçin1.25 "
Iç uzunluk2 11 / 16 "
İç Genişlik1.75 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu5 / 16-18
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- Paslanmaz Çelik 304

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17567.031.0125 U cıvata 5/16-18 x 1-3/4 x 2-11/16
€6.09 / Adet