U30575.062.0001 | Ankraj Ankrajı Flanşsız 7/8 İnç, 10pk | 31jc63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30575.062.0001 Drop-In Anchor Non-Flange 7/8 Inch, 10PK | AG2FPK 31JC63

GRAINGER U30575.062.0001 Ankraj Flanşsız 7/8 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPK Model: U30575.062.0001Çapraz Referans: 31JC63

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€24.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.7 / 8 "
Bolt Çapı5 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu7 / 8 "
uzunluk2.5 "
MalzemeÇinko Kaplama, Karbon Çelik
Min. Delik Derinliği2-1 / 2 "
Konu Derinliği7 / 8 "
Konu Boyutu5 / 8 "
TipFlanşsız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30575.062.0001 Ankraj Flanşsız 7/8 İnç, 10PK
€24.32 / paket