U32642.025.0087 | Kör Perçin 1/4 İnç X 0.66 İnç Havşalı, 100pk | 32mr75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U32642.025.0087 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.66 İnç Havşalı, 100PK | AG2XBV 32MR75

GRAINGER U32642.025.0087 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.66 İnç Havşa, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XBV Model: U32642.025.0087Çapraz Referans: 32MR75 / 164C68

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€68.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Yapısal
Matkap BoyutuG
Kavrama aralığı0.125 ila 0.437 "
Baş Dia.0.470 "
Baş yüksekliği0.1 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.261 ila 0.276 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu0.66 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)2243
Gerilme direnci1839 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U32642.025.0087 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.66 İnç Havşa, 100PK
€68.38 / paket