U33190.025.0086 | Kör Perçin 1/4 İnç X 0.625 İnç Kubbe, 100pk | 32mj93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33190.025.0086 Blind Rivet 1/4 Inch X 0.625 Inch Dome, 100PK | AG2WHW 32MJ93

GRAINGER U33190.025.0086 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.625 İnç Kubbe, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WHW Model: U33190.025.0086Çapraz Referans: 32MJ93 / 163X57

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€16.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap BoyutuF
Kavrama aralığı0.313 ila 0.375 "
Baş Dia.0.475 ila 0.525 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.257 ila 0.261 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu0.625 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)460 Lbs.
Gerilme direnci560 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33190.025.0086 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.625 İnç Kubbe, 100PK
€16.64 / paket