U33192.025.0084 | Kör Perçin 1/4 İnç X 0.500 İnç Havşa, 100pk | 32mk33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33192.025.0084 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.500 İnç Havşalı, 100PK | AG2WKJ 32MK33

GRAINGER U33192.025.0084 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.500 İnç Havşa, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WKJ Model: U33192.025.0084Çapraz Referans: 32MK33 / 163X92
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
€26.95 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap BoyutuF
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.475 ila 0.525 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.257 ila 0.261 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu0.5 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)460 Lbs.
Gerilme direnci560 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33192.025.0084 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.500 İnç Havşa, 100PK
€26.95 / paket