U33610.015.0055 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.562 İnç Kubbe, 500pk | 32dk03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33610.015.0055 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.562 İnç Kubbe, 500PK | AG2WVR 32MN03

GRAINGER U33610.015.0055 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.562 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WVR Model: U33610.015.0055Çapraz Referans: 32MN03 / 5RTX8, 164A19
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
€76.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.251 ila 0.312 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.065 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.562 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)350 Lbs.
Gerilme direnci480 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.87
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33610.015.0055 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.562 İnç Kubbe, 500PK
€76.09 / paket