Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33610.025.0086 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.695 İnç Kubbe, 100PK | AG2WWA 32MN15

GRAINGER U33610.025.0086 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.695 İnç Kubbe, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AG2WWA Model: U33610.025.0086Çapraz Referans: 32MN15 / 164A27
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
€32.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap BoyutuF
Kavrama aralığı0.251 ila 0.375 "
Baş Dia.0.475 ila 0.525 "
Baş yüksekliği0.1 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.257 ila 0.261 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu0.695 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)900 Lbs.
Gerilme direnci1000 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33610.025.0086 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.695 İnç Kubbe, 100PK
€32.42 / paket