U33670.015.0053 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.437 İnç Kubbe, 500pk | 32dk49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33670.015.0053 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.437 Inch Dome, 500PK | AG2WWV 32MN49

GRAINGER U33670.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.437 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WWV Model: U33670.015.0053Çapraz Referans: 32MN49 / 164A51

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€72.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.272 ila 0.331 "
Baş yüksekliği0.067 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.437 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)673 Lbs.
Gerilme direnci785 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33670.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.437 İnç Kubbe, 500PK
€72.00 / paket