U33900.018.6365 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.563 İnç Kubbe, 250pk | 32mp19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33900.018.6365 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.563 İnç Kubbe, 250PK | AG2WYZ 32MP19

GRAINGER U33900.018.6365 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.563 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WYZ Model: U33900.018.6365Çapraz Referans: 32MP19 / 164C02

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€30.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.126 ila 0.315 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.563 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)583 Lbs.
Gerilme direnci695 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33900.018.6365 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.563 İnç Kubbe, 250PK
€30.42 / paket