U34121.015.0052 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.300 İnç Kubbe, 500pk | 32mk68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34121.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.300 Inch Dome, 500PK | AH3KBK 32MK68

GRAINGER U34121.015.0052 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.300 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KBK Model: U34121.015.0052Çapraz Referans: 32MK68 / 163Y24
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
€37.14 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#20
sınıf19
Kavrama aralığı0.063 ila 0.125 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.05 "
Kafa tarzıKubbeli
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Numara52
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.3 "
Perçin TipiAçık uç
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)260 Lbs.
stilKör Perçin
Gerilme direnci350 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.85
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34121.015.0052 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.300 İnç Kubbe, 500PK
€37.14 / paket