U34122.012.0042 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.275 İnç Flanş, 500pk | 32mk90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34122.012.0042 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.275 İnç Flanş, 500PK | AG2WMK 32MK90

GRAINGER U34122.012.0042 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.275 İnç Flanş, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WMK Model: U34122.012.0042Çapraz Referans: 32MK90 / 163Y46

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€28.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.063 ila 0.125 "
Baş Dia.0.360 ila 0.390 "
Baş yüksekliği0.065 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.275 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)170 Lbs.
Gerilme direnci220 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34122.012.0042 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.275 İnç Flanş, 500PK
€28.42 / paket