U34125.015.5355 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.472 İnç Kubbe, 500pk | 32dk69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34125.015.5355 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.472 İnç Kubbe, 500PK | AG2WXQ 32MN69

GRAINGER U34125.015.5355 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.472 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WXQ Model: U34125.015.5355Çapraz Referans: 32MN69 / 164A70
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
€42.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.126 ila 0.315 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.05 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.472 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)224 Lbs.
Gerilme direnci359 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34125.015.5355 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.472 İnç Kubbe, 500PK
€42.12 / paket