U34126.018.6769 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.760 İnç Flanş, 250pk | 32mr30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34126.018.6769 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.760 İnç Flanş, 250PK | AG2XAZ 32MR30

GRAINGER U34126.018.6769 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.760 İnç Flanş, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XAZ Model: U34126.018.6769Çapraz Referans: 32MR30 / 164C49
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
€33.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.378 ila 0.563 "
Baş Dia.0.600 ila 0.650 "
Baş yüksekliği0.092 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.76 "
Perçin MalzemesiAlüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)292 Lbs.
Gerilme direnci471 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34126.018.6769 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.760 İnç Flanş, 250PK
€33.25 / paket