U34128.012.4446 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.512 İnç Havşa, 500pk | 32mp50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34128.012.4446 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.512 Inch Countersunk, 500PK | AG2WZZ 32MP50

GRAINGER U34128.012.4446 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.512 İnç Havşa, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WZZ Model: U34128.012.4446Çapraz Referans: 32MP50 / 164C25

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.42 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.189 ila 0.378 "
Baş Dia.0.207 ila 0.233 "
Baş yüksekliği0.031 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.512 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)157 Lbs.
Gerilme direnci224 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34128.012.4446 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.512 İnç Havşa, 500PK
€22.42 / paket