Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34130.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500PK | AG2WNP 32ML22

GRAINGER U34130.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WNP Model: U34130.015.0053Çapraz Referans: 32ML22 / 163Y73
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
€36.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.05 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.362 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)370 Lbs.
Gerilme direnci470 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34130.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500PK
€36.46 / paket