Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34130.025.0810 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.875 İnç Kubbe, 100PK | AG2WPJ 32ML40

GRAINGER U34130.025.0810 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.875 İnç Kubbe, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WPJ Model: U34130.025.0810Çapraz Referans: 32ML40 / 163Y91
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
€30.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap BoyutuF
Kavrama aralığı0.501 ila 0.625 "
Baş Dia.0.475 ila 0.525 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.257 ila 0.261 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu0.875 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)1000
Gerilme direnci1240 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34130.025.0810 Kör Perçin 1/4 İnç X 0.875 İnç Kubbe, 100PK
€30.87 / paket