U34133.018.6264 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.500 İnç Flanş, 250pk | 32mr58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34133.018.6264 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.500 Inch Flange, 250PK | AG2XBG 32MR58

GRAINGER U34133.018.6264 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.500 İnç Flanş, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XBG Model: U34133.018.6264Çapraz Referans: 32MR58

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€45.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.063 ila 0.252 "
Baş Dia.0.600 ila 0.650 "
Baş yüksekliği0.092 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.5 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)583 Lbs.
Gerilme direnci695 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34133.018.6264 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.500 İnç Flanş, 250PK
€45.18 / paket