U34140.015.0058 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.675 İnç Havşalı, 500pk | 32ml70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34140.015.0058 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.675 İnç Havşa, 500PK | AG2WQP 32ML70

GRAINGER U34140.015.0058 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.675 İnç Havşa, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WQP Model: U34140.015.0058Çapraz Referans: 32ML70 / 163Z20

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€31.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.268 ila 0.294 "
Baş yüksekliği0.043 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.675 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)370 Lbs.
Gerilme direnci470 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34140.015.0058 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.675 İnç Havşa, 500PK
€31.34 / paket