U34140.018.0063 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.387 İnç Havşalı, 250pk | 32ml71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34140.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.387 İnç Havşalı, 250PK | AG2WQQ 32ML71

GRAINGER U34140.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.387 İnç Havşa, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WQQ Model: U34140.018.0063Çapraz Referans: 32ML71 / 163Z21
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
€16.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.335 ila 0.361 "
Baş yüksekliği0.053 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.387 "
Perçin MalzemesiÇelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)540 Lbs.
Gerilme direnci680 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34140.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.387 İnç Havşa, 250PK
€16.64 / paket