U34142.015.0052 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.300 İnç Kubbe, 500pk | 32ml86 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34142.015.0052 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.300 İnç Kubbe, 500PK | AG2WRC 32ML86

GRAINGER U34142.015.0052 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.300 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WRC Model: U34142.015.0052Çapraz Referans: 32ML86 / 163Z32

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€57.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.063 ila 0.125 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.05 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.3 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)650 Lbs.
Gerilme direnci820 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34142.015.0052 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.300 İnç Kubbe, 500PK
€57.36 / paket