U34180.018.0062 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.325 İnç Kubbe, 250pk | 32mm21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34180.018.0062 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.325 İnç Kubbe, 250PK | AG2WFY 32MM21

GRAINGER U34180.018.0062 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.325 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WFY Model: U34180.018.0062Çapraz Referans: 32MM21
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
€31.19 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.063 ila 0.125 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.325 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)950 Lbs.
Gerilme direnci1200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34180.018.0062 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.325 İnç Kubbe, 250PK
€31.19 / paket