Grainger U34185.012.4143 | 32mp26 Kör Perçin Multigrip | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34185.012.4143 Kör Perçin, 1/8 Perçin Çapı, 0.390 Uzunluk, Kubbe, 500PK | AG2WZF 32MP26

GRAINGER U34185.012.4143 Kör Perçin, 1/8" Perçin Çapı, 0.390" Uzunluk, Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WZF Model: U34185.012.4143Çapraz Referans: 32MP26 / 164C08

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€59.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin Multigrip
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.039 ila 0.189 "
Baş Dia.0.238 ila 0.262 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.39 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)381 Lbs.
Gerilme direnci449 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.8
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34185.012.4143 Kör Perçin, 1/8" Perçin Çapı, 0.390" Uzunluk, Kubbe, 500PK
€59.82 / paket