Grainger U51044.050.0125 | 31kh23 Omuz Vidası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51044.050.0125 Omuz Vidası İngiliz 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16, 5PK | AG2KQG 31KH23

GRAINGER U51044.050.0125 Omuz Vidası İngiliz 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KQG Model: U51044.050.0125Çapraz Referans: 31KH23 / 163V85
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
€54.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf3A
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.0.729 ila 0.750 "
Baş yüksekliği0.302 ila 0.312 "
Kafa tarzıtırtıklı
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Başı Yüksekliği1 / 2 "
Omuz Dia.1 / 2 "
Omuz genişliği1.25 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Tipimparatorluk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51044.050.0125 Omuz Vidası İngiliz 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16, 5PK
€54.98 / paket