U51120.016.0250 | Makine Vidalı Tava 8-32 X 2 1/2 Uzunluk, 100pk | 31kh65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51120.016.0250 Machine Screw Pan 8-32 X 2 1/2 Length, 100PK | AG2KQT 31KH65

GRAINGER U51120.016.0250 Makina Tavası 8-32 X 2 1/2 Boy, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KQT Model: U51120.016.0250Çapraz Referans: 31KH65 / 127N41
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
€22.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.045 ila 0.054 "
BitişSade
Baş Dia.0.306 ila 0.322 "
Baş yüksekliği0.085 ila 0.096 "
kafa TipiTava
uzunluk2.5 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318156070

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51120.016.0250 Makina Tavası 8-32 X 2 1/2 Boy, 100PK
€22.90 / paket