U51880.011.0050 | Wood Screw #4 1/2 Inch Stainless Steel Slotted, 100pk | 31jg99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U51880.011.0050 Wood Screw #4 1/2 Inch Stainless Steel Slotted, 100PK | AG2GDW 31JG99

GRAINGER U51880.011.0050 Ağaç Vidası #4 1/2 İnç Paslanmaz Çelik Oluklu, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GDW Model: U51880.011.0050Çapraz Referans: 31JG99 / 163T82
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
€11.35 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ahşap Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.031 "
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.195 ila 0.225 "
Baş yüksekliği0.084 ila 0.104 "
kafa TipiYükseltilmiş Havşa Başlı
uzunluk1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
beden#4
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U51880.011.0050 Ağaç Vidası #4 1/2 İnç Paslanmaz Çelik Oluklu, 100PK
€11.35 / paket