U70652.018.0100 | Çekiç Tahrikli Pimi Ankraj Mantarı 3/16 İnç, 100pk | 31jd69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70652.018.0100 Çekiç Tahrikli Pimi Ankraj Mantarı 3/16 İnç, 100PK | AG2FQA 31JD69

GRAINGER U70652.018.0100 Çekiç Tahrikli Pimli Ankraj Mantarı 3/16 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FQA Model: U70652.018.0100Çapraz Referans: 31JD69
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
€9.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Pimli Çapa
Çapa Dia.3 / 16 "
Çapa Uzunluğu1"
Kafa tarzıMantar
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı1 / 4 "
Min. Gömme3 / 4 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim33

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu3926909980

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70652.018.0100 Çekiç Tahrikli Pimli Ankraj Mantarı 3/16 İnç, 100PK
€9.57 / paket