GRAY HTCJ-2000 Yüksek Şanzıman Jakı 2206 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletim Jakı |
Hava basıncı | 110 PSI |
Temel Boyut | 42 x 49 " |
baş | Evet |
Kaldırma Kapasitesi | 2206 Lb. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 72 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 30 " |
Maks. Yükseklik | 72 " |
Min. Yükseklik | 30 In. |
Tip | Yüksek kaldırma, Ağır Hizmet, Hava / Hidrolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 309.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 119.38 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00