GRAY HTJ-1000 Yüksek Şanzıman Jakı 1000 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletim Jakı |
Hava basıncı | 90 - 160 PSI |
Temel Boyut | 41 " |
baş | Evet |
Kaldırma Kapasitesi | 1000 lb |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 72 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 34.5 " |
Maks. Yükseklik | 72 " |
Min. Yükseklik | 34-1 / 2 inç |
Tip | Yüksek kaldırma, Hava / Hidrolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 76.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00