GRAY MM-2000 Kamyon Zemin Şanzıman Jakı 2206 Lb
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İletim Jakı |
Hava basıncı | 90 - 200 PSI |
Temel Boyut | 28-1/4 x 44-1/2" |
baş | Evet |
Kaldırma Kapasitesi | 2206 Lb. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 34 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 8" |
Maks. Yükseklik | 34 " |
Min. Yükseklik | 8 In. |
Tip | Ağır Hizmet, Manuel / Hidrolik |
Gemi ağırlığı (kg) | 135.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 44.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00