Greenlee 45207 | Cırcırlı Kablo Kesici, 11 İnç Toplam Uzunluk, 2 İnç Çene Boyutu, Yastıklı Tutma Kolu | 21tx94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 45207 Cırcırlı Kablo Kesici, 11 İnç Toplam Uzunluk, 2 İnç Çene Boyutu, Yastıklı Tutma Kolu | AB6JHD 21TX94

GREENLEE 45207 Cırcırlı Kablo Kesici, 11 İnç Toplam Uzunluk, 2 İnç Çene Boyutu, Yastıklı Tutma Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6JHD Model: 45207Çapraz Referans: 21TX94
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
€946.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcırlı Kablo Kesici
Kablo TipiElektrik/Veri Kablosu
Kesme İşlemiOrta Kesim
Kesme Kapasitesi600 kcmil
Alüminyum Kesme Kapasitesi1000 MCM
Kulp MalzemesiKauçuk
Renk TaşıYeşil
Kulp TasarımıYastıklı Tutuş
Kolu MalzemeÇelik
Çene Uzunluğu2"
Uzunluk11 "
UPC783310452072

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8203300000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme İşlemiKulp TasarımıUzunlukÜcret
GREENLEE 759 Kompakt Cırcırlı Kablo Kesici, 10-1/2 İnç Toplam Uzunluk | AA9NTG 1ED69 759Orta KesimÇelik10.5 "€591.69
GREENLEE 761 İki El Cırcırlı Kablo Kesici, 10-3/4 İnç Toplam Uzunluk, Fiberglas Saplar | AA9NTH 1ED70 761Orta KesimFiberglas10.75 "€1,043.77
GREENLEE 774 İki Hızlı Cırcırlı Kablo Kesici, 19-1/8 İnç Toplam Uzunluk, Fiberglas Saplar | AA9NTJ 1ED71 774Kesme KesmeFiberglas19.125 "€1,049.32
GREENLEE 776 ACSR Kablo Kesici, 20 İnç Toplam Uzunluk, Fiberglas Sap | AD7RGX 4GA99 776Orta KesimFiberglas20 "€1,179.77
GREENLEE 760 Kompakt Cırcırlı Kablo Kesici, 11-3/4 İnç Toplam Uzunluk | AE4KFK 5LE29 760Orta KesimÇelik13.75 "€700.46
GREENLEE 45206 Cırcırlı Kablo Kesici, 10 İnç Toplam Uzunluk, 1-7/16 İnç Çene Boyutu | AG9QZX 21TX93 45206Orta KesimYastıklı Tutuş10 "€847.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 45207 Cırcırlı Kablo Kesici, 11 İnç Toplam Uzunluk, 2 İnç Çene Boyutu, Yastıklı Tutma Kolu
€946.23 / Adet